カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(10)
  • ハーフェレ(68)
  • Wera(35)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(35)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • KVK(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • エンジニア(11)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • エスコ(8)
  • ベッセル(7)
  • ハゼット(7)
  • felo(フェロ)(7)
  • FACOM(7)
  • E-Value(6)
  • SONY(6)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-02」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ドライバセット 18個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 18個 エンジニアRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 18チップタイプ = プラス, Pozidriv, マイナス先細, マイナス平行セット内容 = Pozidriv: PZ1 x 100, Pozidriv: PZ2 x 125 mmブレード材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼ハンドル材質 = ポリプロピレンRS Proドライバ18本セット. RS Proドライバ18本セットは、プロ又は愛好家向けに設計されたキットです。高品質を念頭に製造され、頑丈なクロムモリブデン及びクロムバナジウムスチール製です。ソフトなタッチのハンドルにより、簡単、快適で安全なグリップを実現しています。このセットは便利なジッパー付きウォレット入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。. 特長 / 利点 機械や汎用環境向けの人気サイズが入った18本セット ジッパー付きウォレット入り
RS Pro ナットドライバセット 7個 エンジニア RS PRORS Pro ナットドライバセット 7個 エンジニアRS PRO
9,698税込10,668
1セット
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 7チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = ナットスピナー: 4、5、5.5、6、7、8、10 mmセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチール全体長さ = 226 mmハンドル材質 = ソフトな風合いのインレイ付き硬質赤色アセテートブレード仕上げ = クロムRS Pro ナットスピナセット. RS Proナットスピナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。RS Proスパナは、高品質を念頭に置いて製造されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。. 特長 / 利点 人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、使用時の快適さと力のかけやすさの絶妙なバランス ハンドルは赤の硬質アセテート製、柔らかな素材が埋めこめられた快適なグリップ サイズ表記はナットのサイズではなくナットスピナのサイズ 硬鋼製ヘッド ビニール製の工具ロール入り 英国製
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット RS PROドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビットRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH2 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
RS Pro ドライバセット 9個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 9個 エンジニアRS PRO
9,298税込10,228
1セット
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 9チップタイプ = トルクスチップサイズ = Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100, PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = めっきソフトフィールTorxドライバセット. 握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れたドライバセットです。. Torx(R)ドライバ9本セット - T6 → T30 亜鉛めっき及びラッカー仕上げ、硬鋼 ジッパー付きウォレット入り
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 39個 エンジニアRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
RS Pro ドライバセット 6個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 6個 エンジニアRS PRO
6,430税込7,073
1個
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 6チップタイプ = マイナス Parallel; マイナス Flared; Pozidrivチップサイズ = マイナスパラレル: 3、5 mm、マイナスフレア: 5、6 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Proエンジニアドライバ6本セット. RS Proエンジニアドライバ6本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に置いて製造された、耐久性の高いクロムモリブデン及びクロムバナジウムスチール製です。ソフトなタッチのハンドルにより、簡単、快適で安全なグリップを実現しています。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。. 特長 / 利点 一般的なサイズの6ピースのドライバのセット 修理 / サービスエンジニアに最適 ビニール製の工具保管用ロール入り
RS Pro 工具キット 88ピース RS PRORS Pro 工具キット 88ピースRS PRO
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
RS Pro 圧着工具 9012500000 PZ4シリーズ RS PRORS Pro 圧着工具 9012500000 PZ4シリーズRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = PZ4圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.5 → 4 mm2最小ワイヤサイズ = 0.5mm2最小ワイヤサイズ = 4mm2全長 = 200mmPZ4圧着工具. シングルプロファイル工具