カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(509)
  • BOURNS(36)
  • CKD(39)
  • Igus(イグス)(379)
  • IKO(日本トムソン)(287)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • New-Era(ニューエラー)(111)
  • ParkerTAIYO(169)
  • SMC(235)
  • コガネイ(113)
  • サンドビック(88)
  • シグマ光機(40)
  • ホンダ(290)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • 三木プーリ(110)
  • 住友重機械工業(40)
  • 富士インパルス(64)
  • 第一計器(34)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r035」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = R/S色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = R/S色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ (タイムラグ) RS PRO

    ガラス管ヒューズ (タイムラグ)

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:N動作温度範囲(℃)-40→+85ヒューズ(mm)5×20溶断速度T
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    欠品中
    ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
    仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス定格電圧(V)250ac抵抗400mΩ定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:Nヒューズ(mm)20×5.2溶断速度T
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプB熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = B色 = グレーコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプB熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = B色 = グレーコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプE熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプE熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプE熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = E色 = バイオレットコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプB熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = B色 = グレーコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対ソケット. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えたこのミニチュアインライン熱電対ソケットは、熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = R/S色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアクイックワイヤプラグ. フラットプラグピンを備えたミニチュアコネクタ製品です。 このクイックワイヤプラグは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ガラス管ヒューズ RS PRO

    RS PRO ガラス管ヒューズ

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(最大)
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = R/S色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. フラットピンに対応するミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しており、幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRO

    RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

    RS PRO
    ¥419~税込¥461~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準パネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアクイックワイヤソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはすばやく終端処理できるミニチュアクイックワイヤソケットです。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様定格電流 = 200mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアクイックワイヤプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットプラグピンを備えており、クイック接続タイプはすばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃ミニチュアパネルソケット. クリップを備えたこのミニチュア熱電対計器盤取り付けソケットは、タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準パネルソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能RoHS指令(10物質対応)対応