カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 産業用PC本体(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
  • ラムマウント(750)
  • Integral Memory(1)
  • 日東工業(8)
  • ホンダ(431)
  • メディアカバーマーケット(330)
  • モートーン(283)
  • STREAM TRAIL(210)
  • MAD MAX(マッドマックス)(197)
  • MARWI(154)
  • OSRAM(オスラム)(116)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(84)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(80)
  • Frameworks(フレームワークス)(72)
  • SKC(環境測定)(68)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(64)
  • ADF(57)
  • OSRAM Opto Semiconductors(51)
  • サンワサプライ(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ram」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO イーサネットアダプタ RS PRO

    RS PRO イーサネットアダプタ

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタ A:USB 2.0●コネクタ B:RJ45 Female●システム要件 IBM互換PentiumR-233 MHz以上のPC又はMacR。64 MB以上のRAM。1つの使用可能なUSBポート。サポートしているオペレーティングシステム WindowsR XP、Vista、7、8、8.1、10又はMac OSR。. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタ. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタです。USBポート経由でコンピュータを10 / 100 Mbpsネットワークに瞬時に接続できるようになるプラグアンドプレイデバイスです。内部カードは不要です。ゲームコンソールに最適なシンプルでユニークなデザインのUSB-LANアダプタです。ワイヤレス機能のない環境で、瞬時にネットワークにアクセスすることができます。USB 2.0 (480 Mbps)に準拠しているため、規格どおりの10 / 100 Mbpsネットワーク速度を確実に実現できます。AE2230アダプタはコンパクトでUSBバスパワーに対応しているため、スペースや電源の心配がありません。. 特長と利点. USB 2.0及びUSB 1.1仕様に準拠 IEEE802.3 (10Base-T)及び802.3u (100Base-TX)規格に準拠 全二重及び半二重動作の両方をサポート リンクアップ及びMagic Packet経由でのサスペンドモードとリモートウェイクアップをサポート USBポートによる給電のみ 診断LED装備 プラグアンドプレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • Universal frame crimp tool RS PRO

    Universal frame crimp tool

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.25 → 6 mm2最小ワイヤサイズ = 0.25mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2Universal Frame Crimp Tool
ramマウント特集