カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Canon(9)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • SMC(16)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • エスコ(8)
  • サンドビック(13)
  • サンワサプライ(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • ネオフレックス(16)
  • リンナイ(3)
  • 七星科学研究所(5)
  • 岡崎精工(5)
  • 河村電器産業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-11」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート RS PRO

    RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω RS PRO

    TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = RG58/U極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金RS 50 Ω RF同軸TNCケーブルクランププラグコネクタ. ケーブルクランプ終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けクランププラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro TNC 50 Ω 同軸コネクタRS Pro 同軸コネクタは性能を向上させており、 RG58 ケーブル用に設計された TNC 同軸コネクタを自信を持って紹介します。このストレートケーブル取り付けコネクタプラグは、ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっきセンターコンタクト、圧力溶接で終端されたラバーガスケットを備え、 -40.+65 ° C の優れた動作温度範囲により、過酷な条件に最適です。これらの RF コネクタを使用する理由TNC ケーブル取り付けコネクタは、 BNC コネクタと比較する場合など、安全で信頼性の高い接続を提供します。TNC は 1950 年代から確立された位置を持ち、同軸ケーブル形式との円滑な協調を実現するために完全に専用されています。特長と利点. TNC 同軸コネクタ .ボディの向き:ストレート .性別:オス同軸 .ニッケルめっきボディ .黄銅コンタクト .ヘビーデューティな構造品質 .終了 : 圧力溶接 .インピーダンス: 50 Ω .最大 11 GHz の優れた RF 通信用途. アンテナ .ワイヤレス . ブロードバンド . 軍事 . 産業用よくある質問 2 つのプライマリ TNC コネクタアセンブリ方法は何ですか。 アセンブリの 2 つの主な方法は次のとおりです。 1. 圧縮グランドタイプは、組み立てに特殊な工具を必要としないため、小規模生産を目的としてラボで使用される理想的な生産用ケーブルラインとなります。 2. 一方、圧着タイプでは、コネクタが適切に圧着されるように、より高い精度と正しい圧着工具が必要です。この方法は高速でコスト効率が高いため、大量生産に最適です。 両方の TNC アセンブリ方法では、正確で安全かつ効果的なアセンブリを保証するために、互いに同じ量の絶縁材を除去する必要があります。同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58表面処理:本体 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸アダプタ ストレート RS PRO

    RS PRO 同軸アダプタ ストレート

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応