カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- グーリング(5)
- VISHAY(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- ビクセン(2)
- オーム電機(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 山田照明(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Seeed Studio(1)
- 東洋エレメント(1)
- ルーファース(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rf100v」の検索結果
特価

RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応