カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- WURTH ELEKTRONIK(55)
- AMPHENOL(23)
- RADIALL(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(15)
- Telegartner(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- 日本エレパーツ(10)
- Cinch Connectors(6)
- SAMTEC(5)
- HARWIN(3)
- CINCH(3)
- HUBER & SUHNER(3)
- Rosenberger(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ホンダ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「rg-316」の検索結果

RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥529税込¥5821個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 20A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, メス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, メス
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
RS Pro 圧着工具
RS PRO¥47,980税込¥52,7781個当日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = RG122, RG316最小ワイヤサイズ = RG122最小ワイヤサイズ = RG316全長 = 195mmRS Pro圧着工具、SMA、SMB、SMCコネクタ用. ; 447-459 447-459 は、SMA、SMB、SMCコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で3.25 mm、4.52 mm、1.69 mm (0.128インチ、0.178インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルに最適です。一覧については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
RS PRO¥649税込¥7141個7日以内出荷RS Pro SMA コネクタ - ケーブル取り付け同軸コネクタに関しては、 RS の PRO を超えるものはありません。SMA コネクタ製品を拡張し、このオスケーブル取り付け製品を誇りに思います。この SMA サブミニチュア RF コネクタは、非常に軽量かつコンパクトで、最高の電気的性能を発揮します。主な機能には、金めっき黄銅ボディとセンターコンタクト、高品質の信号接続などがあり、設計及び開発プロジェクトに適しています。これらのコネクタはどこにありますか.SMA コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理を行うための独自のケーブル仕様を作成するのに最適です。使用中、 RG316 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理すると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。オスとメスの SMA 同軸コネクタの識別方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点オス SMA 同軸コネクタ サブミニチュア省スペース設計 優れた電気性能 黄銅ボディ / 金めっき センターコンタクトピン 高品質の RF 信号 Mil-C-39012 に対応します RG316 同軸ケーブルに対応しています仕様インピーダンス: 50 Ω 動作電圧 :500 V 最大動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端:圧着考慮事項RS Pro では、ワイヤとコネクタを補完する幅広い熱収縮 / 低温収縮スリーブを取り揃えています。新しく改良されたフィルタを参照して、最適なソリューションをお選びください。用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174, RG316/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 20ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応