カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(38)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
  • Telegartner(15)
  • 日本エレパーツ(7)
  • DreamSound(7)
  • AMPHENOL(6)
  • エスコ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • BELDEN(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • Rosenberger(3)
  • 関西通信電線(2)
  • RF SOLUTIONS(2)
  • サンワサプライ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-58/u」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
  • RS Pro 圧着工具 DCC 1113 RS PRO

    RS Pro 圧着工具 DCC 1113

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリードRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58C/U
  • TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω RS PRO

    TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着, はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = RG58/U極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金RS 50 Ω RF同軸TNC圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付け圧着プラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル RS PRO

    同軸ケーブル

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO わに口クリップ リード RS PRO

    RS PRO わに口クリップ リード

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, リバース, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, リバース, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG58/U端子方法 = 圧着極性 = リバース動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金リバースストレートケーブルプラグ. 逆極性SMAコネクタは、標準SMAと同じ性能特性を持ちますが、ピンとソケットはリバースタイプ RF同軸ケーブルタイプRG58 / Uと併用、直径0.85 mm. 凸型ピンではなく埋込型ソケットと誘導体は、逆極性SMAオスであることを示しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω RS PRO

    TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = RG58/U極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金RS 50 Ω RF同軸TNCケーブルクランププラグコネクタ. ケーブルクランプ終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けクランププラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ

    RS PRO
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG-58、RG-58/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG-141A/U、RG-58/U、RG-58A/U端子方法 = 圧着バルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V acSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • TNCコネクタ RS Pro ストレート 50Ω RS PRO

    TNCコネクタ RS Pro ストレート 50Ω

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = RG58/U極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ストレートケーブルソケット(圧着)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMAコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMAコネクタ

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = -45℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント TNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント TNCコネクタ

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58/U動作周波数 = 3GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = TNCコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFプラグ RS Pro オス ストレート スタンダード 50Ω RS PRO

    UHFプラグ RS Pro オス ストレート スタンダード 50Ω

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = スタンダードボディめっき = 銀ケーブルタイプ = RG58インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 300MHzコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω UHF RF同軸圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω UHF RF同軸プラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸プラグは、銀めっき黄銅ボディでセンターコンタクトを備えており、RG58/U同軸ケーブルとの併用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ RS PRO ストレート 31.8×14.3mm 50Ω RS PRO

    同軸コネクタ RS PRO ストレート 31.8×14.3mm 50Ω

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:31.8 x 14.3 mm●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●TNCケーブルジャックRoHS指令(10物質対応)対応