カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- T.SIN(テイシン電機)(38)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
- 日本エレパーツ(7)
- DreamSound(7)
- エスコ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- AMPHENOL(3)
- Telegartner(3)
- Rosenberger(2)
- サンワサプライ(1)
- 関西通信電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カナレ電気(1)
- フジクラ(1)
- 四国電線(1)
- 多治見無線電機(1)
- BELDEN(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rg-58a/u」の検索結果
特価

RS Pro 圧着工具 DCC 1113
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG-141A/U、RG-58/U、RG-58A/U端子方法 = 圧着バルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V acSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応