カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • AMPHENOL(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • Telegartner(4)
  • Schutzinger(4)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • EDAC(2)
  • Rosenberger(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • MULTICOMP(1)
  • ALPHA(1)
  • LPRS(1)
  • POMONA(1)
  • PRESSMASTER(1)
  • カモン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg174 bnc」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
  • RS PRO BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO BNCコネクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174U動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = -45℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174B動作周波数 = 1GHz表面処理:本体 = 銀℃動作温度 Max = -40℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro プラグ ストレート 圧着タイプ ケーブルマウント RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro プラグ ストレート 圧着タイプ ケーブルマウント

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174ボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金バルクキット、圧着プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 3GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = -45℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = -45℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = -45℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro プラグ ストレート 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro プラグ ストレート 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル

    RS PRO
    82,980税込91,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金バルクキット、圧着プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG174動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリング及び圧着終端付きの75 Ω BNC RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この75 Ω BNCライトアングルRF同軸圧着ケーブルプラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174