カテゴリ

  • 制御機器(59)
    • 同軸コネクタ(15)
    • コネクタ付ケーブル(7)
    • 基板用コネクタ(35)
  • 電気材料(1)
    • 通信ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • LPRS(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • Telegartner(13)
  • ALPHA(1)
  • 日本エレパーツ(6)
  • カモン(1)
  • Alpha Wire(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • AMPHENOL(14)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(6)
  • Siretta(5)
  • BULGIN(4)
  • HARWIN(4)
  • Schutzinger(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg174」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ。実装タイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = クランプ。接続方向 = ライトアングル。適合ケーブル = RG174/U。サイズ = サブミニチュア。表面処理:本体 = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 金。。SMBクランプ タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dサブコネクタ同軸コンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS PRO Dサブコネクタ同軸コンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 2.7mΩ定格電流 = 2A長さ = 18.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRORS PRO DINコネクタコンタクト, オスRS PRO
499税込549
1個
7日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 20A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRORS PRO DINコネクタコンタクト, オスRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, メス RS PRORS PRO DINコネクタコンタクト, メスRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRORS PRO DINコネクタコンタクト, オスRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro 直角ケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このオス SMA コネクタは、 RG174 ケーブル及びメス SMA とペアに接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。特長と利点.直角ボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。 2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 14 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。 4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 5 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 圧着フェルールを導線の上にスライドさせて、コネクタ内部にある穴ピンに合わせます。 7. はんだ付けを数秒間行います(加熱しないでください)。 8. キャップを挿入します 9. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。アクセスブレードを取り外します。 10. チューブ型ボディに圧着工具を使用して圧着します。RS Pro RG174 同軸ケーブルです. RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 2.79 mm 外径 20 m 、 RS 品番 (222-8610) 222-8610 . RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm 外径 100 m 、 RS 品番 (: 665-5855) : 665-5855 . RS Pro 黒色の終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 813-3473) : 813-3473用途.電話システム .マイクロ波システム . Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着, はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし表面処理:本体 = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, メス RS PRORS PRO DINコネクタコンタクト, メスRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRORS PRO DINコネクタコンタクト, オスRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRORS PRO DINコネクタコンタクト, オスRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタRS PRO
689税込758
1個
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 1mΩ定格電流 = 20A長さ = 18.1mm
RS PRO 同軸ケーブル, SMB SMB, 1m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, SMB SMB, 1mRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro オス SMB 同軸ケーブルアセンブリRS Pro では、この SMB 同軸ケーブルをご紹介します。この完全な同軸アセンブリは、長さ 1 m の高品質フレキシブル同軸ケーブルと、両端に黄銅製オス SMB コネクタで構成されていますこのケーブルは、使用中に長距離で非常に優れた信号転送が可能になり、取り付けが簡単です。高品質の同軸ケーブルが必要な理由RF 信号は、通過するケーブルとコネクタと同じくらい良好です。この同軸ケーブルアセンブリのような高品質なコンポーネントを使用して、高品質の受信と無線伝送を実現します。 同軸ケーブルはどこで使用されていますか.同軸ケーブルは複数の電子用途で使用され、カスタムサウンド及び Vision セットアップに最適です。ケーブルが損傷した場合、又はサウンドシステムのセットアップ時に、さまざまな長 Coax ケーブルを使用することが一般的です。としても知られていますCoax特長と利点組み立てを終了しました フレキシブル同軸ケーブル 黒色被覆 両端にオス SMB コネクタを備えています 長距離で信号を送信するために使用されます インピーダンス: 50 Ω 取り付けが簡単仕様材質: 黄銅 ケーブル形状: RG174 同軸 ジェンダー: オス 長さ: 1 m用途同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。コンピュータネットワーク インターネット テレビ サテライト 無線トランスミッタ / レシーバよくある質問 インピーダンスとは インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG174コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m RS PRO同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1mRS PRO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mmRS PRO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
3,698税込4,068
1個
欠品中
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
449税込494
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174U端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 6GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAコネクタ圧着タイプ. 非拘束端子付き 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
559税込615
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.8mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5ARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
899税込989
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.4mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5ARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
RS PRO BNCコネクタ RS PRORS PRO BNCコネクタRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1mRS PRO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174
SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PROSMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50ΩRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル RS PRO同軸ケーブルRS PRO
6,898税込7,588
1巻(20m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
RS Pro SMCコネクタ RS PRORS Pro SMCコネクタRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω RF同軸SMCケーブルクランププラグコネクタ. はんだケーブルクランプ終端付きの50 Ω RF 同軸 SMCプラグコネクタです。この0 Ω RF同軸SMCプラグは金めっきボディで、RG174 A/U RF 同軸ケーブルでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50Ω RS PROSMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50ΩRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイック接続、クイック切断動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅シリーズ = R24RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PROSMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50ΩRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅SMBクランプ タイプRoHS指令(10物質対応)対応
SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PROSMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50ΩRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイックコネクト動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMB基板実装 レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ライトアングル, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ライトアングル, コンタクト:金めっきRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG174端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 6GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAコネクタ圧着タイプ. 非拘束端子付き 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
SMBコネクタ RS Pro,Plug, ストレート, 50Ω RS PROSMBコネクタ RS Pro,Plug, ストレート, 50ΩRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ωバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzコンタクト材質 = 真鍮SMBバルクヘッド レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ RS Pro プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル RS PROBNCコネクタ RS Pro プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケルRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG174動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリング及び圧着終端付きの75 Ω BNC RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この75 Ω BNCライトアングルRF同軸圧着ケーブルプラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro RS PRODINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS ProRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 22.5mmセンター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 23mmセンター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, MMCXコネクタ, オス RS PRORS PRO, MMCXコネクタ, オスRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント電池マイクロミニチュア材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0~6インピーダンス(Ω)50オス・メスオスコンタクトめっき
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174, RG316/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタRS PRO
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 3GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = -45℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
FMEコネクタ RS PRO オス ストレート 圧着端子 ケーブルマウント RS PROFMEコネクタ RS PRO オス ストレート 圧着端子 ケーブルマウントRS PRO
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様●動作周波数:0 → 1.8GHz取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきニッケル
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
"rg174" RS PRO 【通販モノタロウ】