カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(17)
  • Telegartner(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • MULTICOMP(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • Rosenberger(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • BELDEN(2)
  • KEYSTONE[制御機器](2)
  • エスコ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • カナレ電気(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • DEUTSCH(1)
  • KINGS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58c」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 圧着工具 DCC 1113 RS PRO

    RS Pro 圧着工具 DCC 1113

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリードRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58C/U
  • 同軸ケーブル RS PRO

    同軸ケーブル

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ RS PRO ストレート 31.8×14.3mm 50Ω RS PRO

    同軸コネクタ RS PRO ストレート 31.8×14.3mm 50Ω

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:31.8 x 14.3 mm●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●TNCケーブルジャックRoHS指令(10物質対応)対応