カテゴリ

  • 制御機器(145)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ROLINE(216)
  • StarTech.com(134)
  • サンワサプライ(74)
  • エレコム(67)
  • ATEN(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • BUFFALO(バッファロー)(37)
  • ハーティング(31)
  • 日本製線(29)
  • AMPHENOL(21)
  • BLACK BOX(21)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • サンワダイレクト(20)
  • エスコ(15)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
  • Telegartner(14)
  • SIEMENS(10)
  • Bel-Stewart(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(146)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj-45 cat6」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オス RS PROモジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オスRS PRO
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズ RS PRORS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズRS PRO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 FTP Cat6 RJ45 メス ストレート RS PRORS Pro XLR形式 FTP Cat6 RJ45 メス ストレートRS PRO
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アダプタ Cat5e FTP FTシリーズ RS PRORS Pro アダプタ Cat5e FTP FTシリーズRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アダプタ Cat6 FTP FTシリーズ RS PRORS Pro アダプタ Cat6 FTP FTシリーズRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 UTP Cat6 RJ45 メス ストレート RS PRORS Pro XLR形式 UTP Cat6 RJ45 メス ストレートRS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタ RS PRORS PRO アダプタRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro XLR形式 UTP Cat5e RJ45 メス ストレート RS PRORS Pro XLR形式 UTP Cat5e RJ45 メス ストレートRS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 2ポート アダプタ Cat5e UTP FTシリーズ RS PRORS Pro 2ポート アダプタ Cat5e UTP FTシリーズRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS PRORJ45 モジュラーコネクタRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro XLR形式 FTP Cat5e RJ45 メス ストレート RS PRORS Pro XLR形式 FTP Cat5e RJ45 メス ストレートRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 FTP FTシリーズ RS PRORS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 FTP FTシリーズRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat5e FTP FTシリーズ RS PRORS Pro 2ポート RJコネクタ Cat5e FTP FTシリーズRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6a RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6aRS PRO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8種類 = RJ45シリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6a RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6aRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6a実装タイプ = パネルマウント極数 = 8種類 = RJ45シリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO イーサネットコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8種類 = IDC方向 = ストレートコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = リン金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319. FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Cat6 ケーブル RS PRORS PRO Cat6 ケーブルRS PRO
819税込901
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318. FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro Cat6 RJ45 、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒色 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat6 RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat6 RJ45 コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, 黒, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, 黒, S/FTPRS PRO
659税込725
1個
翌々日出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 紫, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1m, 紫, U/UTPRS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8種類 = RJ45シリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 シールドなしRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 シールドなしRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 26mm深さ = 31mm直径 = 24mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 シールド付き RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 シールド付きRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 33mm幅 = 19mm深さ = 35.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat6 シールド付き RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat6 シールド付きRS PRO
56,980税込62,678
1セット(25個)
7日以内出荷
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, UTPRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, ティール RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, ティールRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- イーサネットネットワークケーブルアセンブリ、 3 m 、 cat6a RS Pro シールド付き M12 イーサネットコネクタケーブルアセンブリシリーズをご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルに M12-RJ45 コネクタが付いており、柔軟に接続できるようになっています。3 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-R45 コネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されており、確実にかん合できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガ Ω 以上の絶縁抵抗を備えています 3 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、振動及びに耐性があります 産業環境での検出及び計装用途に最適です 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45コーディング = X外側シース材質 = PUR保護等級 = IP67AWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, S/FTPRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 赤, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 赤, S/FTPRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, U/UTPRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黒, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黒, U/UTPRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 黒配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応RS Pro CAT 6 UTP LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 それらはシールドなしツイストペア( UTP )で、イーサネットネットワークで最も一般的に使用されているタイプです。銅線はより合わせてツイストされているため、クロストークや電磁干渉を低減することができます。特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, S/FTPRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黄, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黄, S/FTPRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑, U/UTPRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 黄, UTPRS PRO
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様長さ = Cat6終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応