カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- デンカエレクトロン(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 倉茂電工(2)
- 協和ハーモネット(1)
- 大電(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 阪神電線(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rmfev」の検索結果

RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG
RS PRO¥9,498税込¥10,4481リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応