カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Canon(6)
- CKD(6)
- KANA(片山チエン)(4)
- Merck(メルクミリポア)(64)
- Phenomenex(8)
- RIGOL(リゴル)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- イマオコーポレーション(11)
- オリジナル(7)
- カナツー(8)
- ケナメタル(10)
- ホンダ(100)
- ユニックス[建築金物](4)
- ロックペイント(9)
- 未来工業(4)
- 椿本チエイン(13)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
「rp-100」の検索結果
特価

RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ネジ接続 = Rp 1/4メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 単三電池。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = Rp。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO 8
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ネジ接続 = Rp 1/4メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = Rp。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ネジ接続 = Rp 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = Rp。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ネジ接続 = Rp 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 単三電池。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = Rp。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar