カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(17)
  • 電気材料(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • brembo(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Vesrah(4)
  • ラトックシステム(4)
  • 東洋国際(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • honeywell(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ケナメタル(2)
  • 日研工作所(2)
  • ハネウェル(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • ATEN(2)
  • EPSON(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs15-5」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ

    RS PRO
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V17
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15Ω 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,15Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,15Ω,±5%

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5%

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5%

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 51 x 28 x 14.6mm全体の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 x 15 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M15, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M15, パネルマウント

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様極数5、実装タイプパネルマウント、コネクタサイズM15、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流14.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式5P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Min-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    719税込791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    929税込1,022
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒、青、緑、赤、白、黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    929税込1,022
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒、青、緑、赤、白、黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 白長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 白長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 5 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、テレビ画面、プロジェクター、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するために設計されています。一方のハードウェアから他方のハードウェアに電気信号とデータを送信することで機能します。このオス - オスケーブルには、 VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれる 2 つの 15 ピンコネクタが付属しています。これらのプロセスアナログ信号は、 HDMI や DisplayPort などのデジタル代替品に徐々に置き換えられています。 この製品は、高品質の RS Pro 製品の一部です。耐久性と一貫性をテストしています。ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されているため、低レベルの干渉を利用できます。このケーブルは、絶縁用に黒色の PVC ジャケットを備えています。また、使用時に誤って外れることのないねじ固定具も付属しています。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オス 15 ピン高密度コネクタ 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc径(Φmm)素線:0.12長さ(m)5定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1袋(2000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミング RS Pro では、 HTD タイミングベルトを導入しています。RS Pro のこのラバータイミングベルトは、独自の歯の形状によるさまざまな駆動システムでの使用に適しており、困難な低速、高トルク用途でも高出力の伝送を保証します。曲線的な HTD 歯を使用して設計されたこのタイミングベルトは、歯の根の高荷重応力を排除します。従来の台形形状ベルトの最も一般的な弱点であるため、 RS Pro ベルトがはるかにスムーズかつ正確に動作できます。 特長と利点 に対して効率的かつ確実に高いトルクを発揮し、安定したトルクを発揮します より静かな動作で、滑らかでコンパクトな設計での長寿命を実現します 曲線形の歯の形状により、負荷分散とせん断抵抗が向上しています 高いトルク及び動力伝達能力 速度範囲が広く、耐荷重性が高いため 一定の駆動速度 他のドライブシステムと比較して高い動作効率 潤滑不要 ベルト張力の低減と一定の長さでのメンテナンス 優れた耐摩耗性と滑りにくいプーリー結合 黒色の強化ラバー製で、長寿命を実現しています スパン及び耐久性 タイミングベルトの長さは 295 mm ( 59 歯)です 用途 HTD ベルトは、耐久性と低メンテナンス性が要求される多くの産業向けの高性能ドライブシステムです。curvilinear のプロフィールはベルトに滑車との大いにより大きい接触区域があることを可能にし、性能を増進する。強化ゴム製のこのタイミングベルトは、タイミングチェーン 91-98 % と比較して、最大 99 % の効率を実現しています。RS Pro は、この HTD タイミングベルトを頑丈で Durable ガーデニング用品 機械工具 繊維設備 パッキング 自動販売機 コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様長さ = 295mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 59材料 = ゴム
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 635mm 歯数 127 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 635mm 歯数 127 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、 127 歯の柔軟なゴム製で、内側の表面に成形され、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 635mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 127材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、 107 歯の柔軟なゴム製で、内側表面に成形され、 5 mm のピッチを備えています。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 535mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 107材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 1050mm 歯数 210 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 1050mm 歯数 210 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 210 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 1050mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 210材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 x 5mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 x 5mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 15 x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mmRS PRO 16RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミング RS Pro では、 HTD タイミングベルトを導入しています。RS Pro のこのラバータイミングベルトは、独自の歯の形状によるさまざまな駆動システムでの使用に適しており、困難な低速、高トルク用途でも高出力の伝送を保証します。曲線的な HTD 歯を使用して設計されたこのタイミングベルトは、歯の根の高荷重応力を排除します。従来の台形形状ベルトの最も一般的な弱点であるため、 RS Pro ベルトがはるかにスムーズかつ正確に動作できます。 特長と利点 に対して効率的かつ確実に高いトルクを発揮し、安定したトルクを発揮します より静かな動作で、滑らかでコンパクトな設計での長寿命を実現します 曲線形の歯の形状により、負荷分散とせん断抵抗が向上しています 高いトルク及び動力伝達能力 速度範囲が広く、耐荷重性が高いため 一定の駆動速度 他のドライブシステムと比較して高い動作効率 潤滑不要 ベルト張力の低減と一定の長さでのメンテナンス 優れた耐摩耗性と滑りにくいプーリー結合 黒色の強化ラバー製で、長寿命を実現しています スパン及び耐久性 タイミングベルトの長さは 900 mm 、 180 歯 用途 HTD ベルトは、耐久性と低メンテナンス性が要求される多くの産業向けの高性能ドライブシステムです。curvilinear のプロフィールはベルトに滑車との大いにより大きい接触区域があることを可能にし、性能を増進する。強化ゴム製のこのタイミングベルトは、タイミングチェーン 91-98 % と比較して、最大 99 % の効率を実現しています。RS Pro は、この HTD タイミングベルトを頑丈で Durable ガーデニング用品 機械工具 繊維設備 パッキング 自動販売機 コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様長さ = 900mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 180材料 = ゴム
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 640mm 歯数 128 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 640mm 歯数 128 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミング RS Pro では、 HTD タイミングベルトを導入しています。RS Pro のこのラバータイミングベルトは、独自の歯の形状によるさまざまな駆動システムでの使用に適しており、困難な低速、高トルク用途でも高出力の伝送を保証します。曲線的な HTD 歯を使用して設計されたこのタイミングベルトは、歯の根の高荷重応力を排除します。従来の台形形状ベルトの最も一般的な弱点であるため、 RS Pro ベルトがはるかにスムーズかつ正確に動作できます。 特長と利点 に対して効率的かつ確実に高いトルクを発揮し、安定したトルクを発揮します より静かな動作で、滑らかでコンパクトな設計での長寿命を実現します 曲線形の歯の形状により、負荷分散とせん断抵抗が向上しています 高いトルク及び動力伝達能力 速度範囲が広く、耐荷重性が高いため 一定の駆動速度 他のドライブシステムと比較して高い動作効率 潤滑不要 ベルト張力の低減と一定の長さでのメンテナンス 優れた耐摩耗性と滑りにくいプーリー結合 黒色の強化ラバー製で、長寿命を実現しています スパン及び耐久性 タイミングベルトの長さ: 640 mm 、 128 歯 用途 HTD ベルトは、耐久性と低メンテナンス性が要求される多くの産業向けの高性能ドライブシステムです。curvilinear のプロフィールはベルトに滑車との大いにより大きい接触区域があることを可能にし、性能を増進する。強化ゴム製のこのタイミングベルトは、タイミングチェーン 91-98 % と比較して、最大 99 % の効率を実現しています。RS Pro は、この HTD タイミングベルトを頑丈で Durable ガーデニング用品 機械工具 繊維設備 パッキング 自動販売機 コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様長さ = 640mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 128材料 = ゴム
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 170 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。ベルトの寿命が長く、高負荷容量でスムーズな結果とより正確な動力伝達を実現します。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 850mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 170材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 100 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 500mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 100材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 350mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 220 歯のフレキシブルゴム製で、ピッチが 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 1100mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 220材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 240 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 240 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミング RS Pro では、 HTD タイミングベルトを導入しています。RS Pro のこのラバータイミングベルトは、独自の歯の形状によるさまざまな駆動システムでの使用に適しており、困難な低速、高トルク用途でも高出力の伝送を保証します。曲線的な HTD 歯を使用して設計されたこのタイミングベルトは、歯の根の高荷重応力を排除します。従来の台形形状ベルトの最も一般的な弱点であるため、 RS Pro ベルトがはるかにスムーズかつ正確に動作できます。 特長と利点 に対して効率的かつ確実に高いトルクを発揮し、安定したトルクを発揮します より静かな動作で、滑らかでコンパクトな設計での長寿命を実現します 曲線形の歯の形状により、負荷分散とせん断抵抗が向上しています 高いトルク及び動力伝達能力 速度範囲が広く、耐荷重性が高いため 一定の駆動速度 他のドライブシステムと比較して高い動作効率 潤滑不要 ベルト張力の低減と一定の長さでのメンテナンス 優れた耐摩耗性と滑りにくいプーリー結合 黒色の強化ラバー製で、長寿命を実現しています スパン及び耐久性 1.2 m 、 240 歯のタイミングベルト長 用途 HTD ベルトは、耐久性と低メンテナンス性が要求される多くの産業向けの高性能ドライブシステムです。curvilinear のプロフィールはベルトに滑車との大いにより大きい接触区域があることを可能にし、性能を増進する。強化ゴム製のこのタイミングベルトは、タイミングチェーン 91-98 % と比較して、最大 99 % の効率を実現しています。RS Pro は、この HTD タイミングベルトを頑丈で Durable ガーデニング用品 機械工具 繊維設備 パッキング 自動販売機 コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様長さ = 1200mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 240材料 = ゴム
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 150 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。ベルトの寿命が長く、高負荷容量でスムーズな結果とより正確な動力伝達を実現します。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 750mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 150材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 700mm 歯数 140 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 700mm 歯数 140 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 140 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。ベルトの寿命が長く、高負荷容量でスムーズな結果とより正確な動力伝達を実現します。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 700mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 140材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応