カテゴリ
- 制御機器(2,389)
- メカニカル部品(530)
- 電気材料(521)
- 作業工具(206)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
- パソコン/周辺機器(168)
- 配管・水廻り設備部材(130)
- 切削工具(111)
- 機構部品(92)
- 作業服(67)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 科学研究・開発用品(52)
- 測定用品(50)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
- 家電(38)
- 物流用品(34)
- テープ(23)
- 保管用品(19)
- 建築金物(19)
- 研磨材(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 防犯用品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 安全靴・作業靴(11)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 安全保護具(8)
- 安全用品(6)
- オフィス家具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- バイク部品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 電動工具(3)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(12)
- Panasonic(パナソニック)(238)
- VISHAY(232)
- SKF(日本エスケイエフ)(200)
- PMC(175)
- SMC(164)
- オーハウス(137)
- ERECTA(エレクター)(120)
- 椿本チエイン(101)
- エスコ(80)
- ATEN(78)
- StarTech.com(78)
- MARWI(78)
- SMT(南海精工所)(62)
- A&D(エー・アンド・デイ)(61)
- omron(オムロン)(61)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- 三菱電機(52)
- コガネイ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3,533)
「rs2」の検索結果

RS PRO 2ポート RJアダプタ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:2●配線構成:ストレートスルー●長さ:21mm●幅:26mm●深さ:36mm●RJ11、RJ45 3極ソケット アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CPシリーズ番号 = CP30品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS PRO, ポート数:2
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:横型●ポート数:2●RS Pro XLRデュアルUSBソケット. RS Proがお届けするこのデュアルUSB 2.0 / USB 3.0準拠のソケットは、1つの省スペース型汎用XLRレセプタクルに取り付けます。業界標準のパネル切抜きに収まり、パネル実装密度を最大限に高めるのに最適です。出力接続ヘッダーピンは、基板への直接はんだ付け又はヘッダーケーブルによる接続がしやすい構成になっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CP品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PS/2ケーブル
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = PS/2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 2ポート イーサネットカプラ シールド付き
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスポート数 = 2シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー幅 = 29.1mm深さ = 38.2mmシリーズ = GTC SealedRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズ
RS PRO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー端子 RS Pro 2極 メス ストレート パネルマウント
RS PRO¥599税込¥6591個当日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 2ポート アダプタ Cat5e UTP FTシリーズ
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビーカー,2L
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro PP 2 L ラボジャグですRS Pro シリーズのこの 2 リットルラボジャグは、ハンドルと目盛付きの測定スケールを備え、リットルとミリリットルの両方が示されています。取り扱いが簡単で、実験室や家庭の両方の環境で液体を正確に測定して注せることができます。 Durable ポリプロピレン( PP )製なので、ビーカーは軽量でほとんどの化学物質が不浸透です。これは、測定する必要がある物質に関係なく、腐食したり損傷を受けたりしないことを意味します。ポリプロピレンは耐衝撃性にも優れているため、通常の条件下でジャグがほとんど破損しません。 信頼の RS Pro 製品と同様に、このビーカーは、高品質と安全性を保証するために厳しくテストされています。 水や化学薬品などの物質を実験室や家庭 / 業務用キッチンで測定するために使用されるジャグは、材料を測定して混合するためによく使用されます。特長と利点.ジャグの測定 .容量は 2 リットル .ポリプロピレン( PP )製 .上昇した測定スケール .高さ: 190 mm .直径 180 mm .開口部の直径は 155 mm です .ほとんどの液体には浸透していない .通常の使用条件下では、壊れにくいRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 2L寸法 = 155 (Dia.) x 190mm直径 = 155mm長さ = 190mm
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥899税込¥9891セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = No 1 、 5/64 インチ 。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = いいえ、 6 、 9.5 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥2,198税込¥2,4181セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = いいえ 4 、 5 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥1,398税込¥1,5381セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = いいえ 2 、 3.3 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9mm外径 = 13mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9.6mm外径 = 14.4mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 11.2mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6.3mm外径 = 9.5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
RS Pro 2ポート RJアダプタ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11ポート数 = 2配線構成 = ストレートスルー長さ = 21mm幅 = 26mm深さ = 36mmRJ11、RJ45 3極ソケット アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PS/2ケーブル
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷RS PRO V4仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス外被色 = 黒長さ = 2m外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥1,498税込¥1,6481セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = いいえ 3 / 5/32 インチ。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥1,698税込¥1,8681セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = いいえ 3 、 4.2 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 13mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 12mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 10mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6.4mm外径 = 8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 5mm外径 = 10mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 3mm外径 = 7mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 10mm外径 = 14mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 10mm外径 = 12mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
RS Pro 2ポート RJアダプタ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11ポート数 = 2配線構成 = ストレートスルー長さ = 21mm幅 = 26mm深さ = 36mmRJ11、RJ45 3極ソケット アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥2,998税込¥3,2981セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = NO 5 、 6.8 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
スピーカーユニット RS PRO 2W
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。フランジなしポリエステルコーン形ラウドスピーカー. この RS Pro フランジなし丸形スピーカーは、水が侵入する可能性がある用途に適合するコーンとガスケットを備えています。このスピーカーは、公称定格電力 2 W 、インピーダンス 8 Ω で、幅広い周波数が必要な場所に最適です。特長と利点. フランジなし丸形スピーカー. 防水. 定格電力: 2 W. 様々な用途で使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 12.8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 7mm外径 = 11mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
...