カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 椿本チエイン(72)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • MOXA(12)
  • ダイヤトレンド(11)
  • フルネスジャパン(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • 京セラ(6)
  • CKD(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • TRUSCO(4)
  • 日研工作所(4)
  • 岡崎精工(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • SANDVIK(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • Hapyson(ハピソン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs32」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、マイナス、Torxタイプ = ドライバビット個数 = 32材質 = 合金鋼RS Pro VDEドライバビット32本セット. 種別に収納クリップに収められた4種のビットセットから構成される32本のセットとマグネット式アダプタ. 特長 / 利点 高品質合金鋼製 電動工具に最適
  • 平面木工用ドリルビット RS Pro 32mm クロームバナジウム鋼 RS PRO

    平面木工用ドリルビット RS Pro 32mm クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様ビットサイズ = 32mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
  • パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ RS PRO

    パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
  • ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V RS PRO

    レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサマグネット RS Pro 近接スイッチ用途, 32 x 8 x 15 mm RS PRO

    センサマグネット RS Pro 近接スイッチ用途, 32 x 8 x 15 mm

    RS PRO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    仕様応用例 = 近接スイッチ形状 = 角型長さ = 32mm幅 = 8mm高さ = 15mm寸法 = 32 x 8 x 15 mm適切なAssemtech方形リードスイッチについては、< 289-7783') 289-7783/を参照してください。. アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル RS Pro 全長32 mm, HSS カット長さ6.5mm カッター径2.5mm RS PRO

    エンドミル RS Pro 全長32 mm, HSS カット長さ6.5mm カッター径2.5mm

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様カッター径 = 2.5mmカット長さ = 6.5mmフルートの数 = 3材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
  • RS Pro ねじタップ及びダイセット 32個 M3 → M12 RS PRO

    RS Pro ねじタップ及びダイセット 32個 M3 → M12

    RS PRO
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    翌々日出荷
    仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32材質 = 炭素鋼炭素鋼メトリックタップ / ダイセット. DIN規格に準拠した高品質タップ / ダイセットは、ねじ山修復作業や汎用エンジニアリング用途向けです。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ タップレンチ ダイストック スクリュードライバ プラスチックケース
  • 拡大鏡スライディングカバー RS Pro 4倍, レンズ直径32mm RS PRO

    拡大鏡スライディングカバー RS Pro 4倍, レンズ直径32mm

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 4レンズ直径 = 32mmタイプ = 拡大鏡用スライドカバーRS x4ルーペ. スライドカバールーペにより、閉じたときにレンズを保護でき、開いたときにハンドルができます。 32 mm両面非球面レンズで4倍です。 黒か青の2色を用意. 寸法(閉じたとき): 長さ70 mm 幅43 mm 厚さ8 mm
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作特性Off-(On)ケース色黒端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色赤動作特性Off-(On)ケース色黒端末仕様はんだ保護等級IP67LED色黄操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)AC32/125接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色青動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)12.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色黒動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20 RS PRO

    RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 400A acモデル番号 = ICM20AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 電流クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 0.5 A )電源 = 電池PP3電池(充填済み)、取扱説明書、キャリングケース. RS Pro ICM20電流クランプメータ. 安全な非侵入型AC電流測定に合わせて設計されたRS Pro ICM20電流クランプ、最高400 Aまで測定可能. 特長と利点:. 2000カウント大型LCDディスプレイ 400 AまでのAC電流を測定 データ保持 最大値保持 電池交換が簡単 導体サイズ: 直径27 mm 耐落下強度: 1.2 m 自動電源オフによりバッテリ寿命を最大化 EN61010-1CAT. III 600 V安全基準に準拠
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様サブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間規格鉛フリー、RoHS対応定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作特性Off-(On)ケース色黒端末仕様はんだ保護等級IP67照明ありLED色緑操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = キャップ角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色緑動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(On), パネルマウント

    RS PRO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPST-NCボタン形状ドームボタン色赤動作特性On-(Off)ケース色黒端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大85カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), パネルマウント

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチの動作 = On-(Off)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NC装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V ac

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)32遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ13.7×58.5
  • クレビス RS Pro スチール M8 x 1.25, 58mm x 32mm RS PRO

    クレビス RS Pro スチール M8 x 1.25, 58mm x 32mm

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M8 x 1.25ボールの直径 = 8mm全長 = 58mm全幅 = 32mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ルーバー RS PRO 501×501mm アルミ RS PRO

    ルーバー RS PRO 501×501mm アルミ

    RS PRO
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RS PRO 床用モール RS PRO

    RS PRO 床用モール

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRO

    RS PRO セラミック管ヒューズ

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類管型ヒューズ
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 32mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

    RS PRO
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 黒基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 13.6mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 黒LEDのカラー = 黄基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応