カテゴリ
- 制御機器(214)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SHIMANO(シマノ)(30)
- ウエストンローラー(12)
- omron(オムロン)(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- 大正天びん製作所(5)
- コガネイ(4)
- brembo(4)
- VISHAY(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ハーティング(3)
- Rancho(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(2)
- リンナイ(2)
- ケル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(216)
「rs500」の検索結果

RS PRO ビーカー,500ml
RS PRO¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり寸法 = 102 (Dia.) x 120mm直径 = 102mm長さ = 120mm容量(mL)500
RS Pro ビーカー,500mL
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(10個)7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = Y寸法 = 102.5 (Dia.) x 121mm直径 = 102.5mm長さ = 121mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠容量(mL)500
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm
RS PRO1個取扱停止中仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 伸縮フィルム, 500mm x 300m
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様タイプ = 伸縮フィルム色 = ピンク長さ = 300m厚さ = 0.025mm幅 = 500mm散逸 = あり導電性 = N帯電防止 = あり帯電防止 = NEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 10^10ΩBS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 帯電防止伸縮フィルム. この帯電防止伸縮フィルムは、25ミクロン厚の静電気散逸フィルムから作られています。 手や機械のラッピングに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 600 x 500 x 200mm
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 500 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 500 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 3W
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 1W
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm温度係数 = ±50ppm/℃RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 5mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281セット(2個)7日以内出荷仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 5mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581セット(3個)7日以内出荷仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 3mm
RS PRO¥89,980税込¥98,9781セット(2個)7日以内出荷仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 3mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 2mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781セット(2個)7日以内出荷仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 2mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281セット(1個)翌々日出荷仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ステンレス鋼シート, 500mm x 300mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781セット(2個)7日以内出荷仕様材料 = 304S15ステンレス鋼長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 0.5mm有孔 / ソリッド = ソリッド引張強度 = 520304S31 & 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり長さ = 360mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 6mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181セット(2個)7日以内出荷仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 6mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 5mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781セット(3個)7日以内出荷仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 5mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 2mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281セット(3個)7日以内出荷仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 2mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 1.5mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281セット(3個)7日以内出荷仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 1.5mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 500mL
RS PRO¥4,998税込¥5,4981箱(5個)7日以内出荷仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 73 (Dia.) x 160mm直径 = 73mm長さ = 160mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付容量(mL)500
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 3.18mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 静電マット 赤, 500 x 380mm, ベンチ、床用
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = ベンチ, フロアマット色 = 赤長さ = 380mm幅 = 500mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 軽量静電気散逸マット. 軽量マット、ポケット付き 赤いデュラコート材料製の高品質、高耐久性の柔軟な静電気散逸マット
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro トップハット 溝なし 500mm x 35mm x 7.5mm
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様互換性 = トップハット長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, リードタイプ, -40℃ に +1250℃, 500mm
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個当日出荷仕様熱電対タイプ = Nプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECタイプNプローブ、インコネル600シース付き. 無機質絶縁N熱電対、インコネルシース付き タイプKに匹敵する優れた性能と信頼性 腐食性環境に対する優れた保護機能 非常に堅牢で柔軟 高圧、高真空、又は高振動用途に最適 プローブの最大温度: 1250 ° C プレーンポットシール(最大温度200 ℃) PFA絶縁リード: 2メートルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アセタールシート 白, 500mm x 300mm x 16mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781セット(1個)7日以内出荷仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = Acetale引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%最高使用温度 = +100℃ポリマータイプ = 共重合体アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応