カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(729)
- ParkerTAIYO(555)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- 工進(188)
- Altrider (アルトライダー)(153)
- EARTH MAN(144)
- WURTH ELEKTRONIK(135)
- JAPANNEXT(116)
- brembo(102)
- omron(オムロン)(86)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(74)
- CIO(69)
- サンワサプライ(62)
- ハーティング(57)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(48)
- Marttellato(43)
- ゴールドメダル(42)
- 渡辺電機工業(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rt 100」の検索結果

RS Pro 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ, 10m
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = RTDコア数 = 4長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ
RS PRO¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷長さ(m)25規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応熱電対RTDRoHS指令(10物質対応)対応コア数4ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2コアストランド(mm)7/0.2