カテゴリ
- 制御機器(6)
- 測定用品(4)
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- SMC(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- ナイキ(7)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- TOKIO(藤沢工業)(4)
- 淡路マテリア(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- DNライティング(3)
- Vesrah(3)
- Schutzinger(3)
- アサダ(2)
- アズワン(2)
- 岡崎精工(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「rt150」の検索結果

Hi Vis Tシャツ RS PRO ユニセックス オレンジ ポリエステル
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷EN ISO20471 Class 2、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT 3279 Hi-Vis半袖Tシャツ. RS Pro Hi-Vis GO/RT Tシャツは、鉄道仕様のスポーツスタイル生地を使用し、暖かい季節でも快適に涼しく着られます。このTシャツは、厚さ150 gのバーズアイ編みポリエステル100 %生地で作られています。このTシャツは、ゆったりとしたフィットで、反射テープが付いており、高い視認性を発揮します。GO/RT 3279認定を取得しています。特長と利点:. Hi-Vis Tシャツ 生地 100 %ポリエステル、バーズアイ編み150 紫外線を97 %ブロックする35+ UPFの生地 スポーツスタイル 反射テープにより視認性が向上 通気性に優れたファブリック 暖かい季節でも涼しく着用 優れた通気性 優れた吸湿性 ゆったりめ 快適仕様色 = オレンジスリーブタイプ = ショートサイズ UK = XLサイズ EUR = XL性別 = 男女兼用材質 = ポリエステル認定規格 = ANSI / ISEA107 CLASS 2:2, CE, GO / RT3279 ISSUE 8EN規格 = EN20471
Hi Vis Tシャツ RS PRO ユニセックス オレンジ ポリエステル
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷EN ISO20471 Class 2、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT 3279 Hi-Vis半袖Tシャツ. RS Pro Hi-Vis GO/RT Tシャツは、鉄道仕様のスポーツスタイル生地を使用し、暖かい季節でも快適に涼しく着られます。このTシャツは、厚さ150 gのバーズアイ編みポリエステル100 %生地で作られています。このTシャツは、ゆったりとしたフィットで、反射テープが付いており、高い視認性を発揮します。GO/RT 3279認定を取得しています。特長と利点:. Hi-Vis Tシャツ 生地 100 %ポリエステル、バーズアイ編み150 紫外線を97 %ブロックする35+ UPFの生地 スポーツスタイル 反射テープにより視認性が向上 通気性に優れたファブリック 暖かい季節でも涼しく着用 優れた通気性 優れた吸湿性 ゆったりめ 快適仕様色 = オレンジスリーブタイプ = ショートサイズ UK = Lサイズ EUR = L性別 = 男女兼用材質 = ポリエステル認定規格 = ANSI / ISEA107 CLASS 2:2, CE, GO / RT3279 ISSUE 8EN規格 = EN20471
Pt100 RTD Class A 6x150mm, M12 Connector
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x150mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応