カテゴリ
- 制御機器(21)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- SMC(147)
- ホンダ(104)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 日野自動車(74)
- MAZDA(マツダ)(55)
- コンサス(43)
- TRUSCO(27)
- コノエ(25)
- SWAGE-LINE(17)
- ノーブランド(16)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 三ツ星ベルト(15)
- 三菱マテリアル(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- ADVANTEC(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「s330」の検索結果
特価

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 1W ±5%
RS PRO¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプメータ RS330
RS PRO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
ツイストドリルビット RS PRO 70 mm HSS 直径3.5mm シャンクサイズ3.5mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.5mm全体長さ = 70 mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 40 mm HSS 直径1.5mm シャンクサイズ1.5mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1.5mm全体長さ = 40 mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 80mm HSS 直径4.5mm シャンクサイズ4.5mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 4.5mm全体長さ = 80mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 93mm HSS 直径5.5mm シャンクサイズ5.5mm
RS PRO¥7,698税込¥8,4681箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 5.5mm全体長さ = 93mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 93mm HSS 直径6mm シャンクサイズ6mm
RS PRO¥9,698税込¥10,6681箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 6mm全体長さ = 93mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 61mm HSS 直径3mm シャンクサイズ3mm
RS PRO¥4,498税込¥4,9481箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3mm全体長さ = 61mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 65 mm HSS 直径3.3mm シャンクサイズ3.3mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.3mm全体長さ = 65 mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 57mm HSS 直径2.5mm シャンクサイズ2.5mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2.5mm全体長さ = 57mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 86mm HSS 直径5mm シャンクサイズ5mm
RS PRO¥7,598税込¥8,3581箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 5mm全体長さ = 86mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 7mm全体長さ = mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 34mm HSS 直径1mm シャンクサイズ1mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1mm全体長さ = 34mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 75mm HSS 直径4mm シャンクサイズ4mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 4mm全体長さ = 75mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 133mm HSS 直径10mm シャンクサイズ10mm
RS PRO¥24,980税込¥27,4781箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 10mm全体長さ = 133mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 49mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2mm全体長さ = 49mm
ツイストドリルビット RS PRO 75mm HSS 直径4.2mm シャンクサイズ4.2mm
RS PRO¥6,798税込¥7,4781箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 4.2mm全体長さ = 75mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 101mm HSS 直径6.5mm シャンクサイズ6.5mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 6.5mm全体長さ = 101mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径8.5mm シャンクサイズ8.5mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 8.5mm全体長さ = mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 151mm HSS 直径12mm シャンクサイズ12mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781箱(5個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 12mm全体長さ = 151mm個数 = 5