カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • 三木プーリ(118)
  • 岩崎電気(68)
  • Optibelt(41)
  • TRUSCO(33)
  • スバル(22)
  • 浅香工業(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • マルヤス電業(15)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ノーブランド(8)
  • エスコ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • コガネイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa24」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ RS PRO

    RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 青

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 緑 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 緑

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 緑材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2240mm RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2240mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
    仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2262mm日付の長さ = 2240mm内径長さ = 2180mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2240mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2410mm RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2410mm

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
    仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2432mm日付の長さ = 2410mm内径長さ = 2350mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2410mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2432mm ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2432mm ゴム

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 2.432 m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途
    仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2450mm日付の長さ = 2432mm内径長さ = 2387mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2432mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 2430mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 2430mm PET、ゴム

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = A外部長 = 2488mm日付の長さ = 2468mm内径長さ = 2438mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 2430mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2240mm RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2240mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
    仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2258mm日付の長さ = 2240mm内径長さ = 2195mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2240mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2240mm ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2240mm ゴム

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
    仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2253mm日付の長さ = 2240mm内径長さ = 2202mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2240mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 2240mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 2240mm PET、ゴム

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = A外部長 = 2290mm日付の長さ = 2270mm内径長さ = 2240mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 2240mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル RS Pro 全長24.5 mm, HSCo カット長さ2mm カッター径1mm RS PRO

    エンドミル RS Pro 全長24.5 mm, HSCo カット長さ2mm カッター径1mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様カッター径 = 1mmカット長さ = 2mmフルートの数 = 3材質 = HSCo全体長さ = 24.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
  • RS PRO 非常停止用押釦スイッチ マッシュルーム プラスチック 2NC RS PRO

    RS PRO 非常停止用押釦スイッチ マッシュルーム プラスチック 2NC

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装接点構成 = 2NC押しボタンの作動 = ツイストリリースイルミネーション = なしシリーズ = SAIP保護等級 = IP65色 = 赤プッシュボタンの形 = マッシュルーム定格電圧 = 24V幅 = 70mm高さ = 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRO

    RS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出範囲 = 200 mm、400 mm、700 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応