カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(6)
  • KEMET(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Optibelt(16)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • SMC(4)
  • VISHAY(5)
  • アルインコ(12)
  • スズキ(10)
  • ストア・エキスプレス(6)
  • スバル(21)
  • ニチコン(9)
  • ホンダ(12)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • 三木プーリ(25)
  • 天領まな板(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa27」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO コンデンサ 2700μF, ,16V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2700μF, ,16V dc

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 2700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 (Dia.) x 21mm。高さ = 21mm。長さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RSA。誘電正接 = 16%。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 2700μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 2700μF

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(250個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量:2700μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 21mm高さ:21mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mm寿命:2000h直径:13mmリップル電流:1.1Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 非常にシャープ RS PRO

    RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 非常にシャープ

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    RS Proプレミアムエコノミーピンセット. RS Proプレミアムエコノミーピンセット。このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。頑丈で、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proプレミアムエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。特長と利点. 非磁性. ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性. 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. さまざまな長さと先端のタイプを用意. 用途情報. RS Proプレミアムエコノミーピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
    仕様モデルナンバー = 27.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 135 mmチップサイズ = 細目耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
  • RS PRO ピンセット, 低炭素オーステナイト鋼, フラット RS PRO

    RS PRO ピンセット, 低炭素オーステナイト鋼, フラット

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様モデルナンバー = 27SA材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 135 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応