カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 山洋電気(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanace40」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)24取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)47.3色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.64ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)79.66色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])8800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)200
sanace特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sanace