カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 工進(107)
  • StarTech.com(92)
  • サンワサプライ(63)
  • エレコム(45)
  • SONY(ソニー)(34)
  • Jabra(30)
  • オーム電機(26)
  • audio-technica(20)
  • AVIOT(16)
  • カシムラ(14)
  • KENWOOD(14)
  • ライソン(14)
  • SBC(13)
  • グリーンハウス(13)
  • BUSICOM(ビジコム)(13)
  • マリンテック(13)
  • 大阪電具(ODK)(12)
  • プリンストン(12)
  • ベッセル(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C RS PRO

    RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
    ポート数1コネクタメス・オスRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプType Cボディ向き横型
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)24ac発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
  • RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C RS PRO

    RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
    ポート数2コネクタメス・オスRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプType Cボディ向き横型
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電圧(V)130発光色クリア寿命2000h光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
  • USBケーブル, USB C → USB C RS PRO

    USBケーブル, USB C → USB C

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。
    長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス)プラグニッケルメッキUSBタイプUSB 3.1コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)48発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)100光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応