カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ひまわり(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「sbr17」の検索結果

ホース RS PRO 25m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm