カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- StarTech.com(15)
- 住友電気工業(Optigate(R))(15)
- omron(オムロン)(13)
- フォーク(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- 仔犬印(本間製作所)(9)
- ALPSystems(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- カラークリエーション(4)
- ラスタバナナ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- RICOH(リコー)(3)
- Dickies(ディッキーズ)(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- MOXA(3)
- ダイヤトレンド(3)
- JACKALL(ジャッカル)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc-2m」の検索結果
特価

2m SC/SC 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
T-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, OM2, ベージュ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様シリーズ = SCコネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 50/125μm挿入損失 = 0.5dBバッファ直径 = 900μm光ファイバの種類 = OM2色 = ベージュRS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復RoHS指令(10物質対応)対応