カテゴリ
- 電気材料(11)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- CF POSH(45)
- DiodesZetex(19)
- INAX(LIXIL)(19)
- nexperia(18)
- NOJIMA ENGINEERING(121)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(180)
- SecuSTATION(79)
- TOTO(199)
- サンワサプライ(57)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(16)
- ダイヤトレンド(31)
- フエニックス・コンタクト(54)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(41)
- 千代田通商(23)
- 大阪魂(23)
- 富士電機(60)
- 東芝(24)
- 釜屋電機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「sc01」の検索結果
特価

ST-SC patchlead OM1 Duplex
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
1m SC/SC 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒
RS PRO¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバパッチパネル
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様入力ポート数 = 24マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスラック高さ = 1U寸法 = 44 x 482 x 205mm深さ = 205mm高さ = 44mm幅 = 482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信RoHS指令(10物質対応)対応
SC-SC patchlead OM3 Duplex
RS PRO¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-SC patchleadOM2 Duplex
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-SC patchlead OM2 Duplex
RS PRO¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-SC lead Duplex
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
RS PRO 光ファイバパッチパネル LC
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様コネクタタイプ:LCポート数:24入力ポート数:24パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:44 x 483 x 200mm深さ:200mm高さ:44mm幅:483mmスライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグRoHS指令(10物質対応)対応
SC Simplex SM 900um x12 colours in bag
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
LC Simplex SM
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
SC Simplex OM3 900um x12 colours in bag
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード