カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 大阪魂(83)
  • 富士電機(56)
  • CF POSH(38)
  • 東芝(34)
  • ダイヤトレンド(33)
  • 千代田通商(25)
  • ミドリ安全(21)
  • フォーク(20)
  • DiodesZetex(17)
  • サンワサプライ(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • CKD(15)
  • AGRAS(15)
  • brembo(15)
  • 岩田製作所(13)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • ケルヒャー(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc03」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC-SC patchlead OM3 Duplex RS PRO

    SC-SC patchlead OM3 Duplex

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-ST OM3 duplex patchcord RS PRO

    SC-ST OM3 duplex patchcord

    RS PRO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC Simplex OM3 900um x12 colours in bag RS PRO

    SC Simplex OM3 900um x12 colours in bag

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒

    RS PRO
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Patchcord Multi SC-SC Aqua RS PRO

    Patchcord Multi SC-SC Aqua

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様RSProデュプレックスSC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
  • Patchcord Multimode  SC - SC Aqua RS PRO

    Patchcord Multimode SC - SC Aqua

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    仕様RSProデュプレックスSC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
  • SC Simplex SM 900um x12 colours in bag RS PRO

    SC Simplex SM 900um x12 colours in bag

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:シングルモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
  • LC Simplex SM RS PRO

    LC Simplex SM

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
  • SC-SC patchleadOM2 Duplex RS PRO

    SC-SC patchleadOM2 Duplex

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC patchlead OM2 Duplex RS PRO

    SC-SC patchlead OM2 Duplex

    RS PRO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC lead Duplex RS PRO

    SC-SC lead Duplex

    RS PRO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC patchlead OS1 RS PRO

    SC-SC patchlead OS1

    RS PRO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • Patchcord Multimode  LC - SC Aqua RS PRO

    Patchcord Multimode LC - SC Aqua

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    仕様RSProデュプレックスLC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
  • Patchcord Multimode  LC - LC Aqua RS PRO

    Patchcord Multimode LC - LC Aqua

    RS PRO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    仕様RSProデュプレックスLC-LCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
  • LC-SC patchlead RS PRO

    LC-SC patchlead

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808