カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 岩田製作所(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- カーメックス(1)
- 京セラ(1)
- サンライズ(1)
- 三和化研工業(1)
- タンガロイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ユニカ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 大喜多(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sc1210」の検索結果

RS Pro, 光ファイバアダプタ, Toslink, 黒
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = Toslink色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応