カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(373)
- KITO(キトー)(298)
- ParkerTAIYO(101)
- CKD(21)
- NEC(16)
- イメージニクス(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- サンワサプライ(12)
- StarTech.com(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- SanDisk(サンディスク)(9)
- ネグロス電工(8)
- ATEN(7)
- コンドーテック(6)
- サンドビック(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- testo(テストー)(5)
- プリンストン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sd 1t」の検索結果
特価

RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A @ 250 V ac, モーメンタリ, パネルマウント
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = あり基準合致 = cUL, VDEcULus、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ / インジケータ一式を製作するには、プッシュボタンスイッチ又はインジケータと、レンズ、フィラメントランプ又はLEDが必要です。 適切なレンズについては、代表品番 ; 745-2596 745-2596 及び ; 745-2578 745-2578 を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番 ; 655-9211 655-9211 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. RSインジケータ及び照光式プッシュボタンスイッチ - SD16シリーズ(16 mm). モメンタリ及びオルタネート動作、正方形及び長方形、照光式又は非照光式のSD16シリーズプッシュボタンスイッチとそれに対応するパイロットライトインジケータは、厚さ0.5~5 mmのパネルの業界標準直径16 mmの切り抜きに適合します。 単極SD16プッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータは、コンタクト又はランプブロックがあらかじめ取り付けられています。照光用にはT1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適切なレンズを選択してください。 SD16シリーズのプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに対する適切なレンズには、色(青、緑、アンバー、赤、白)と形(正方形、長方形)を選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。. パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネート切り替えの正方形及び長方形ベゼル 照光式又は非照光式 UL定格6A @ 24 V dc はんだタグ端子 凸型ボタン 正方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 18 mmベゼルが付属 長方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 24 mmベゼルが付属RoHS指令(10物質対応)対応