カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • NACHI(不二越)(18)
  • 理研製鋼(15)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(12)
  • ATEN(11)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 三菱マテリアル(7)
  • Murata Power Solutions(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • タンガロイ(5)
  • QNAP(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • エスコ(4)
  • イシハシ精工(3)
  • CKD(3)
  • ホーザン(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 2.6」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ範囲 = 0.6 → 2.6mm。最小サイズ = 0.6mm。最大サイズ = 2.6mm。全体長さ = 5-1/2インチ。タイプ = ワイヤストリッパ。。RS Pro ESDワイヤストリッピングプライヤ. この静電気保護ワイヤストリッパは正確なカットができ、ワイヤに傷をつけません。 確実に握れるハンドルは、長時間でも快適に使用できます。 静電気放電による保護が重要なところで作業ができる設計です。特長と利点: 黒コーティングのハンドルで静電気放電を防止 あらゆる一般的絶縁タイプのストリッピングに最適 静電放電保護ハンドル 快適に使えるハンドルデザイン 黒色酸化仕上げで耐腐食性を実現するとともにグレアを軽減 円滑なスプリングリターン ; 864-0776 864-0776 : 0.2 → 0.8 mm Oのストリッピング ; 864-0808 864-0808 : 0.6 → 2.6 mm Oのストリッピング ; 864-0801 864-0801 : 0.8 → 2.6 mm Oのストリッピング
  • RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
    仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
  • RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン

    RS PRO
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた 形電池サイズに適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 109 x 54.5 x 24mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

    RS PRO
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal での サイズの電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 PCB

    RS PRO
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単三サイズ電池に適しており、寸法は 57.1 32 15.7 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ PP 樹脂 セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.1 x 32 x 15.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

    RS PRO
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた 形電池サイズに適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付け 150 mm C サイズ電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.8mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 2. ワイヤサイズ 24 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 62.6 mm 25.7 mm 15.7 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 62.6 x 25.7 x 15.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1

    RS PRO
    ¥129税込¥142
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに適しており、寸法は 22.4 19.6 4 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない 動作温度範囲: -30 C 85 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.4 x 19.6 x 4mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    ¥149税込¥164
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、 サイズの セルバッテリとピンに適しています。 寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ピン: 0.8 mm 24 mm 、黄銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズのタグ付き セル電池に適しています。寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 小型はんだラグ付き、ニッケル黄銅めっき スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅 Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 150 mm のリード線付き サイズ セルバッテリに適しています。寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 100F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 100F リード品

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro 100F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.7 、漏洩電流( 24 時間)が 0.6 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 16 Ω DC インピーダンスは 25 Ω です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 100F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.6 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:70mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:70mm

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス オス円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 30 mm 30 mm 20 mm (直径 高さ スタッド長さ)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 42.32kg 最大せん断荷重: 16.64 kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 70mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント Matte Black PLAマット RS PRO

    RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント Matte Black PLAマット

    RS PRO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。 このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLAマットRoHS指令(10物質対応)対応