カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KENWOOD(6)
- 三菱電機(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KYOCERA AVX(3)
- オグラ(2)
- サンワサプライ(1)
- 日東工業(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- テンパール工業(1)
- 愛知時計電機(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- データ・テクノ(1)
- KSフィルター(1)
- 共立電子産業(1)
- DIAMOND(1)
- サンワダイレクト(1)
- コンサス(1)
- Anker(アンカー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sd20v」の検索結果
特価

RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 50 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応