カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(5)
- NACHI(不二越)(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 理研製鋼(13)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 三菱マテリアル(7)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
- メカニクス(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- アズワン(2)
- イシハシ精工(2)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ヤガミ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sd5.5」の検索結果

RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F リード品
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 50 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応