カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SELLE SAN MARCO(31)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SELLE ROYAL(8)
- KYO-EI(7)
- ホンダ(4)
- Schutzinger(4)
- Selle Dalla Valle(4)
- コミネ(3)
- GATOR Case(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- RUP(2)
- SKC(環境測定)(2)
- Dell Technologies(2)
- Electro Harmonix(2)
- EPSON(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- audio-technica(1)
- BROADCOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「selle」の検索結果

Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オンRoHS指令(10物質対応)対応