カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ケニス(5)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 藤倉化成(1)
  • KANA(片山チエン)(1,030)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
  • ON SEMICONDUCTOR(227)
  • MARWI(143)
  • 工進(121)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(115)
  • OSRAM Opto Semiconductors(52)
  • StarTech.com(48)
  • GEMS SENSORS(45)
  • イスカル(44)
  • PISCO(ピスコ)(43)
  • ホンダ(23)
  • SIEMENS(23)
  • BASEMAN(19)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(18)
  • ケナメタル(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sem」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RPSMA open end cable assembly IP67 100mm RS PRO

    RPSMA open end cable assembly IP67 100mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このRP-SMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
  • RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm RS PRO

    RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
  • N type-UFL RF cable assembly RS PRO

    N type-UFL RF cable assembly

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
  • SMA-SMA  RF plug cable assembly RS PRO

    SMA-SMA RF plug cable assembly

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF特性インピーダンス:50 Ωシース色:黒ケーブル形状:同軸コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
em菌特集