カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SIEMENS(3,449)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- ホンダ(2)
- JTC(2)
- SPARKFUN(2)
- DENALI(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- TRACO POWER(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Premium guard(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「siemens」の検索結果
特価

RS PRO バッテリ 電池 Siemens 、 Sinumerik シリーズ用
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = CN8使用用途 = Siemens 、 Sinumerik シリーズ応用例 = PLC終端 = プラグイン寸法 = 25 x 14.5 mm
RS PRO バッテリ 電池 FANUC 、 Siemens Series の 3 社があります用
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = SG使用用途 = FANUC 、 Siemens Series の 3 社があります応用例 = PLC終端 = プラグイン動作温度 Max = -40 to 85℃寸法 = 17 x 33.5 mm
RS PRO シグナルリレー SPDT 24V dc
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷RS Pro 4PDT 24 V 極性選択可能基板実装リレーは、旧式の Tyco / Axicom MT4 及び Siemens V23104 リレーに代わるソリューションです。このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホール極数 = 4A接点材質 = 金めっきVARoHS指令(10物質対応)対応