カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 日研工作所(24)
  • エスコ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • プラス[家具](2)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • アズワン(1)
  • イスカル(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • ヤガミ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk105」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO LED, RGBW, 表面実装, 5050 RS PRO

    RS PRO LED, RGBW, 表面実装, 5050

    RS PRO
    ¥149,800税込¥164,780
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    ILPL-K501-RGBW-SK105-01は、制御及び発光回路のすべてを5050サイズのパッケージに集積したインテリジェントLEDです。業界標準のSK6182素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに32ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。制御回路とRGBWダイすべてを5050サイズの素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
    仕様LED色 = RGBWパッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 4順方向電圧 = 5.5 Vピン数 = 4寸法 = 5 x 5 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, RGB, 表面実装, 5050 RS PRO

    RS PRO LED, RGB, 表面実装, 5050

    RS PRO
    ¥109,800税込¥120,780
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    ILPL-K501-RGB1-SK105-01は、制御及び発光回路のすべてを5050サイズのパッケージに集積したインテリジェントLEDです。業界標準のSK6182素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに24ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。制御回路とRGBダイすべてを5050サイズの素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 5.5 Vピン数 = 4寸法 = 5 x 5 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
hsk100特集