カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- AMPHENOL(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- マザーツール(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- マル信無線電機(1)
- シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sma905 fc」の検索結果

RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, FC, 青
RS PRO¥679税込¥7471個当日出荷仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = 青最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応