カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(8)
- INAX(LIXIL)(5)
- ミヤコ自動車(4)
- 山田照明(4)
- 扶桑精機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 廣杉計器(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- タカチ電機工業(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sn4-4」の検索結果
特価

RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:60dB
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応