カテゴリ

  • 安全標識(7)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(893)
  • SPARKFUN(36)
  • 三菱ふそう(22)
  • StarTech.com(15)
  • KOA(12)
  • Kawasaki(10)
  • HydraForce(10)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • TRACO POWER(6)
  • Texas Instruments(6)
  • トヨタ(5)
  • XP POWER(5)
  • Baumer(4)
  • FINDER(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • スズキ(2)
  • 原田産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「solt」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
    仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装 RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
    仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
    仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 流出吸収剤 RS PRO 枕 RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO 枕

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1箱(8個)
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical PillowThe RS PRO chemical pillow has a size of 38cm x 23cm (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside, and for absorbing spills in difficult to access places. It can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. Non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = 枕用途 = 化学薬品吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
  • 流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO ロール

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical RollThe RS PRO chemical roll has a size of 40cm x 40m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It is manufactured from high-grade polypropylene.Features and Benefits 50ltr absorbent capacity Open finish for quick absorbency Economical useCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = ロール用途 = 化学薬品吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm
  • RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント

    RS PRO
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
    仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger Live Electrical Equipment - Isolate for Safe Working or if Fault Occurs 英語語 プラスチック 黒/青/黄 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger Live Electrical Equipment - Isolate for Safe Working or if Fault Occurs 英語語 プラスチック 黒/青/黄 電気 サイン

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黒/青/黄。内容量 = 1。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger Live Electrical Equipment - Isolate for Safe Working or if Fault Occurs 英語語 PP 黒/青/白/黄 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger Live Electrical Equipment - Isolate for Safe Working or if Fault Occurs 英語語 PP 黒/青/白/黄 電気 サイン

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。自己粘着性 = なし。高さ = 150 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/青/白/黄。幅 = 300mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. 危険 - 通電中の電子機器 記号: 電圧についての警告(参照番号W012) 安全作業目的や障害発生時は絶縁 記号: 必須標識の感嘆符(参照番号M001). RS Pro 763-1711 は、通電中の電子機器について警告するデュアルメッセージ標識で、安全な作業や故障時に不可欠なメッセージです。 標識の大きさは300 x 150 x 1.2 mmで、白地に黄色 / 黒色及び青色で印刷されます。ポリプロピレン(PP)を選ぶ理由は何ですか.. この耐摩耗材は、屋内外での使用に最適です。PPは他のプラスチックより環境に優しく、リサイクル可能なため、標識にも普及しています。ISO7010の詳細:. ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 240 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 240 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 240 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger High Voltage。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger Electric Shock Risk 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger Electric Shock Risk 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger Electric Shock Risk。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 11000 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 11000 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 11000 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。内容量 = 1。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 415 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRO

    RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 10 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has 10 contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 630V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. 10 Poles . Operating Temperature -40℃ to 105℃ . Insulating material: PA66 . Insert Material: Copper alloy/ Tin platedSpecification. Approvals: UL IEC . Dimension A: 54.9 mm . Dimension B: 60.4 mm . Insulation withstands voltage 2000 Vac/1 min . Voltage: 630 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様タイプ = Jumper Link極数 = 10ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 60.4mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRO

    RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ

    RS PRO
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 2 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has two contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 1000 V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. Poles 2 . Operating Temperature -25℃ to 60℃ . Storage Temperature -40℃ to 70℃ . Insulating material PASpecification. Approvals: UL IEC . Dimension: 6.1mm x (P-1) +5.5 . Voltage: 1000 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様タイプ = Jumper Link極数 = 2ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 6.1mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード RS PRO

    RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード

    RS PRO
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応