カテゴリ
- 制御機器(180)
- 測定用品(9)
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Baumer(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- DIGILENT(2)
- SAMTEC(5)
- sensepeek(1)
- SIGEYI(1)
- SPARKFUN(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- カナレ電気(1)
- コロナ電業(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ビット・トレード・ワン(2)
- リオン(1)
- 三菱ふそう(2)
- 三菱電機(1)
- 昭電(1)
- 音羽電機工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(184)
「sp bnc」の検索結果

RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ
RS PRO¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ ジャック
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 32.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNCプラグ - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 インピーダンスとは インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - BNC - ジャック
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 72.5mmBNCインラインオス / メスインピーダンスアダプタモジュールケース. BNC/BNCオス-メスアダプタモジュールケースに、銀めっきが施されたコネクタが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 32.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ 銀
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 31.6±0.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ソケットオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926') 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932') 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948') 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381') 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個欠品中仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 75Ωボディ向き = チーズコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番< 546-4077') 546-4077/は、BNCソケット-BNCソケット(f-f)構成のRF同軸BNCアダプタ 品番< 546-4106') 546-4106/は、BNCソケット-BNCプラグ-BNCソケット(f-m-f)構成のRF同軸BNCT字アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 32.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アダプタタイプA:SMA、アダプタタイプB:BNC、オスメス A:オス、オスメス B:メス、接続方向:ストレート、動作周波数:4GHz、【表面処理】コンタクト:金、長さ:28.8mm/本体:ニッケル、適合ケーブル:同軸、コンタクト材質:銅種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMA - BNC嵌合部形状プラグ・ジャック
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、同軸コネクタと RF 機器へのウェルカムグッズとして、この高品質同軸アダプタをご紹介しています。このジャック対ジャックアダプタは Durable なテフロン絶縁型で、メス BNC ソケット付きで設計されています。このタイプのコネクタはパネル取り付けで、手早く簡単に取り付けられる固定ナットとワッシャが付属しています。さらに、バヨネット固定具を利用して、同軸ケーブルを確実に接続します。この同軸アダプタを選択する理由この同軸アダプタは、カスタムメイドの信号ユニットに関連する不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。4 GHz の周波数範囲と動作電圧 500 V により、あらゆるビデオ信号及びテスト機器用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル テフロン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ
RS PRO¥47,980税込¥52,7781袋(50個)7日以内出荷仕様アダプタタイプ = BNCアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 3GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = RFケーブルコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、この高品質同軸アダプタをお届けします。このバッフルジャック - ジャックアダプタは、非常に Durable ポリオキシメチレン絶縁の製品で、両端にメス BNC ソケットが付いていますこのタイプのコネクタは、パネルに取り付ける必要があります。また、手早く簡単に取り付けられるように固定ナットとワッシャが付属しています。この同軸アダプタを選択する理由同軸アダプタは、カスタム信号ユニットに不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。動作電圧は 500 V 、周波数範囲は 4 GHz で、あらゆるビデオ信号及びテスト機器の用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル ポリオキシメチレン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ マイクロBNC - BNC プラグ ジャック
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = マイクロBNC-BNCアダプタタイプA = マイクロBNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 18GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - 端子台 プラグ - ジャック
RS PRO¥479税込¥5271個当日出荷RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。特長と利点:. BNC-2ピン端子台 ケーブル取り付け 定格電圧: 12 V 最大電流: 3 A ねじ止め端子 はんだフリー終端 ニッケルめっきコンタクト . 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNCプラグ - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個欠品中RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 インピーダンスとは インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート パネルマウント
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートサイズ = スタンダードRS Pro XLR BNCアダプタ. RS Proがお届けするこのXLR BNCアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このBNC-BNCレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 皿穴. 前面又は背面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケル
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - TNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 31.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック
RS PRO¥739税込¥8131個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケル
RS PRO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ωボディめっき = ニッケル動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット固定具、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは、0.5 Wの平均定格電力と1 GHzの周波数を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャック
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 39mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応