カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(138)
  • WPH(108)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(47)
  • ツツミ工業(36)
  • SWAGE-LINE(31)
  • brembo(29)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
  • omron(オムロン)(19)
  • AFAM(アファム)(19)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • KTC(15)
  • 視覚デザイン研究所(14)
  • アルファ[販促](13)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • ユタカ電機製作所(10)
  • エス・ピー・エアー(9)
  • サンワサプライ(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-0005」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マイクロスイッチ ロングローラレバー SP-CO RS PRORS PRO マイクロスイッチ ロングローラレバー SP-CORS PRO
6,970税込7,667
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ロングローラレバーターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-COIP評価:IP67操作力:200グラム動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:1000000Operationsリリース力:40gf動作温度範囲:-10 → +85℃IEC1058-1. 密閉マイクロスイッチ(5 A). 配線済み、密閉構造の単極切換スイッチ. ガラス繊維で強化されたナイロン製エンクロージャ IP67準拠の密閉構造 配線済みのリード長さ: 0.5 mRoHS指令(10物質対応)対応