カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 日立産機システム(42)
  • 富士コンプレッサー(14)
  • 昭電(14)
  • LOOK(14)
  • StarTech.com(10)
  • 音羽電機工業(9)
  • アネスト岩田(8)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • CKD(7)
  • 長谷川工業(4)
  • CPS(4)
  • オリオン機械(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フローバル(3)
  • サンワサプライ(2)
  • MARQUARDT(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 日辰電機製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spd lan」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC RS PRORS PRO マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NCRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:6 @ 400 acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NCIP評価:IP40操作力:600グラム動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V0 ハウジングコンタクト材質:銀機械的寿命:110Operations動作温度範囲:-20 +85℃IEC 60947-5-1. ミニチュアドアインターロックリミットスイッチ. このスイッチは、ドアのインターロック及び自動制御の機能に最適です。. 移動距離の長いプランジャ スナップ式動作 簡単に配線できるクイックコネクト端子 電気的及び機械的寿命: 1000000回RoHS指令(10物質対応)対応