カテゴリ
- 制御機器(160)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
- APEM(39)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- FINDER(23)
- ABB(19)
- omron(オムロン)(18)
- C & K COMPONENTS(15)
- EAO(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
- CROUZET(13)
- ZF CHERRY(13)
- honeywell(12)
- GEMS SENSORS(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ミヤマ電器(10)
- azbil(旧:山武)(10)
- KNITTER-SWITCH(9)
- Lovato(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(158)
「spdt」の検索結果
特価

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥499税込¥5491個当日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro フットスイッチ SPDT
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 3 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀色 = 黒プラスチック製ボディ. SPDT、スリップ防止ベースパッド付きモメンタリフットスイッチ ケーブル及びコンタクトモジュール 2 mケーブル付き コンタクト定格: 24 V ac/dc、3 A IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
RS PRO¥899税込¥9891個当日出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)9.4実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-(On)端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥869税込¥9561個翌々日出荷仕様洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、RSシリーズの洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチは、コンタクト抵抗が低く、コンタクト素材に金を使用しています。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は500Vrms (海抜0m)です。接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール保護等級IP67接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)Gold Plated Phosphor BronzeRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85アクチュエータ長さ(mm)6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥989税込¥1,0881個翌々日出荷仕様IP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金(Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ500Vで、最小絶縁耐性が1000Vrms(@海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール保護等級IP67接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)8.13実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥749税込¥8241個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 5.08mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = Silver Plated Brassトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 7.62mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@250Vac機械的寿命(万回)20
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥789税込¥8681個当日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-Off-(On)端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT
RS PRO(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色銀動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro フットスイッチ SPDT
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀高さ = 26mmRS産業用薄型防水フットスイッチ. RSのこの防水フットスイッチ製品は、IPX7レベルの侵入保護を実現する丈夫なガラス繊維入りプラスチックボディと薄型エンクロージャを採用した構造になっており、苛酷な産業環境での使用に最適です。 このフットスイッチは、防水仕様になっており、水がかかりそうな環境での幅広い用途に適しています。. 防水スイッチ 薄型エンクロージャ 単極切換コンタクト ストレートケーブル(2 m) IPX7等級RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)5.33実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子
RS PRO¥759税込¥8351個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro リードリレー SPDT 5V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)Gold Over Silver Plated Copper AlloyRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.7実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥749税込¥8241個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)5.33実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) ハンダ端子
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)11.91アクチュエータ長さ(mm)17.56実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = MIL-STD-202FIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト幅 = 6.86mmパネルのカットアウト高さ = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 8.13mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)AC250接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Offコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = スルーホール,ライトアングルIP評価 = IP67パネルのカットアウト幅 = 6.6mmパネルのカットアウト高さ = 12.7mmアクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥979税込¥1,0771個3日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS PRO マイクロスイッチ ボタン SPDT
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)7.62実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc機械的寿命(万回)3
RS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホール
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 2mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = キャップ長さ = 12.4mm幅 = 12.4mm寸法 = 12.4 x 12.4 x 13.6mmコンタクト定格電流 = 30 mA @ 28 V dc操作力 = 14 N定格電圧 = 28V dc黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命: 20000回 2 mmのフルストロークRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性(On)-Off-(On)端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCB
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPDTボタン色白動作特性On-(On)ケース色銀端末仕様スルーホール照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28機械的寿命(万回)5