カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ノーブランド(13)
  • 潤工社(9)
  • 城東テクノ(8)
  • 三菱電機(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • アイワ金属(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • シロクマ(2)
  • GRK(2)
  • ロート製薬(2)
  • NETGEAR(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(1)
  • サンコーテクノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf 1×3」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mmインダクタンス = 2x2mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A スルーホール 2200pF 2x2.0 mH 0.5mA Single Stage RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A スルーホール 2200pF 2x2.0 mH 0.5mA Single Stage

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応