カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- マルゼン[厨房機器](195)
- MIKI(44)
- ハンマーキャスター(23)
- 千代田通商(8)
- ケージーパルテック(8)
- ネグロス電工(5)
- 槌屋ヤック(5)
- 永大産業(5)
- 椿本興業(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 日本ニューマチック工業(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 富士電機(4)
- BROADCOM(4)
- アズワン(3)
- 谷沢製作所(3)
- TRUSCO(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sph1」の検索結果
特価

RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。仕様ドライバータイプ = ビットホルダドライバチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2全体長さ = 185 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
RS PRO ドライバビット Phillips PH1
RS PRO¥899税込¥9891セット(5個)7日以内出荷25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH1材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Phillips PH1
RS PRO¥2,598税込¥2,8581箱(1個)7日以内出荷RS Pro超硬プラスねじビット. RS Pro超硬プラスねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH1
RS PRO オフセットドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1、PH2
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm