カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 京セラ(16)
- イスカル(7)
- タンガロイ(5)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- CYPRESS(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- 三菱電機(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- Vesrah(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spr12」の検索結果
特価

RS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dc
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応