カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • EKチェーン(8)
  • KSフィルター(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • RG(レーシングギア)(6)
  • SMC(6)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • キタジマ(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 岡崎精工(3)
  • 日東工業(3)
  • 金沢車輌(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr66」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー RS PRO

    RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    Cable entry set, IP66, Consisting of: 1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK
    仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー動作温度 Min = -40℃個数 = 2代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40 → +120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55V RS PRO

    RS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55V

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。必要な場合は、その他のタイプの電池のリストについてテクニカルサポートにお問い合わせください。RS PRO 酸化銀ボタン電池. RS PRO の酸化銀コインボタン形電池。これらの電池はすべて5個入りパックで、用途に合わせてさまざまなサイズと容量のオプションが用意されています。これらの乾電池は、小型の電子機器に最適で、アルカリ電池よりも長寿命です。自己放電が少なく、アルカリ電池よりも長持ちします。特長と利点:. 容量が大きいほど長寿命 非充電式 広い動作温度範囲 振動、衝撃、加速に対する耐性 内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮. 代表的用途. 酸化銀コイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 自動車のキー 玩具 カメラ 腕時計 補聴器. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    仕様サイズ = SR66電池種類 = 酸化銀公称電圧 = 1.55V容量 = 25mAh端子形状 = スタンダード直径 = 6.8mm寸法 = 6.8 x 2.6mm付属電池の数 = 5パッケージ本数 = 5IEC規格 = SR66