カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(187)
- SUS(エスユーエス)(50)
- CKD(25)
- omron(オムロン)(5)
- 住商モンブラン(4)
- Vesrah(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- 富士電機(2)
- ユーエイキャスター(2)
- KITACO(2)
- カラークリエーション(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ATEN(2)
- SK11(2)
- StarTech.com(2)
- AZLA(アズラ)(2)
- MIWA(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「st-2m」の検索結果

2m ST/ST 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
MJ-ST 50/125 Orange 2m patchcord
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒
RS PRO¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, シルバー, 黄
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応